Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halcö Querriegel gerade mit Schlaufe, Stahl verzinkt schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Halcö Querriegel gerade mit Schlaufe, Stahl verzinkt schwarz passiviert
Produktbild zu Halcö Querriegel gerade mit Schlaufe, Stahl verzinkt schwarz passiviert
Skizze zu Halcö Querriegel gerade mit Schlaufe, Stahl verzinkt schwarz passiviert
LOGO zu Halcö Querriegel gerade mit Schlaufe, Stahl verzinkt schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102203860
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0117.016.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203024896
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Halcö Querriegel gerade mit Schlaufe, Stahl verzinkt schwarz passiviert

Lieferumfang:
mit Schlaufe

Weitere Informationen:
Plattenbreite:
60 mm
Riegelabmessung:
17 x 6 mm
Plattenlänge:
138 mm
Material:
Stahl verzinkt schwarz passiviert
Marke:
Halcö
Ausführung:
gerade, mit Schlaufe
Weitere Suchbegriffe: Torriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.