Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 5, Kunststoff gold metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 5, Kunststoff gold metallic
Produktbild zu Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 5, Kunststoff gold metallic
Artikel-Nr.:
     3145-102203750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GRAVUR NR. 5
EAN/GTIN:
     9002730891386
Suchbegriffe:
Foliennummerierung Garderobenschran...
Garderobenschrank Nummernschild
Nummernschild Garderobenschrank
Nummernschild selbstklebend, 35 x 20 mm, Type 5, Kunststoff gold metallic

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Type:
5
Oberfläche:
gold metallic
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
35 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nummernschild, Türnummer, Zimmernummer, Zimmernummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.