Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPMANN Wetterschutzgitter eckig 150x150 mm für Rohre DN100 Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu UPMANN Wetterschutzgitter eckig 150x150 mm für Rohre DN100 Edelstahl gebürstet
Produktbild zu UPMANN Wetterschutzgitter eckig 150x150 mm für Rohre DN100 Edelstahl gebürstet
Produktbild zu UPMANN Wetterschutzgitter eckig 150x150 mm für Rohre DN100 Edelstahl gebürstet
LOGO zu UPMANN Wetterschutzgitter eckig 150x150 mm für Rohre DN100 Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-102203736
Hersteller:
     upmann
Herst.-Nr.:
     54520
EAN/GTIN:
     4005046545207
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
UPMANN Wetterschutzgitter eckig 150x150 mm für Rohre DN100 Edelstahl gebürstet

  • mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
  • einsetzbar in Teleskoprohre, HT- und KG-Rohre durch verschiebbare Dichtung
  • mit Lippendichtung
  • Stutzenlänge 100 mm


Weitere Informationen:
Außenmaß:
150 x 150 mm
Montageart:
für Rohre
Material:
Edelstahl V2A gebürstet
Form:
eckig
für Rohr ø:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 48,11*
€ 63,52*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 65,30*
€ 85,14*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.