Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203577
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730544923
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur DALLAS - auf Flachrosetten BB, 35 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Lochung:
BB
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Türstärke:
35 - 45 mm
Modell:
DALLAS
Klasse nach EN 1906:
3
Ausführung:
aufsteckbare Rosetten mit Stütznocken
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Stilrichtung:
modern
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Hoppedrücker, Rosettengarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,64*
€ 82,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,50*
€ 77,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,27*
€ 76,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,13*
€ 64,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.