Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102203576
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3960787
EAN/GTIN:
     4012789339383
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette edelstahl
schlüssel rosette
HOPPE Drückergarnitur DALLAS - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
3
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Türstärke:
35 - 45 mm
Lochung:
ohne Schlüsselrosetten
Ausführung:
eckig
Oberfläche:
matt
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
DALLAS
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: hoppe schlüsselrosette, Drücker, Drücker einzeln, Drückerlochteil, Hoppedrücker, Türgriff, Türklinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,56*
€ 64,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,23*
€ 64,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,10*
€ 62,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,21*
€ 59,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,89*
€ 59,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,50*
€ 49,39
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.