| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203559 Herst.-Nr.: 54612 EAN/GTIN: 4005046546129 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 230x240 mm Alu weiß- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium weiß RAL 9016 | Ausschnitt: | 200 x 200 mm | Freier Querschnitt: | 160 cm² | Ausführung: | ohne Mittelsteg | Größe: | 23x24 mm | Montageart: | zum Aufschrauben | Form: | eckig | Außenmaß: | 230 x 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 14,11* | € 20,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 14,18* | € 20,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,84* | € 24,03* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,53* | € 25,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|