| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203484 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002730545128 |
| |
|
| | |
| HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | aufsteckbare Rosetten mit Stütznocken | Modell: | AMSTERDAM | Oberfläche: | matt | Lochung: | BB | Türstärke: | 35 - 45 mm | Vierkantstift: | 8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm | Klasse nach EN 1906: | 3 | Objekt/Feuerschutz: | Nein | Rosette/Langschild: | Rosette | Prüfung Feuerschutz: | Nein | Befestigungszubehör: | schraubenlose Montage | Material: | Edelstahl | Marke: | Hoppe | Rosette: | 53 x 53 x 2 mm | Stilrichtung: | zeitlos;modern;schlicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hoppedrücker, Rosettengarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren |
| | |
| |