Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102203417
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3286411
EAN/GTIN:
     4012789518535
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf Rosette BB, 37 - 42, Edelstahl matt

Hinweis: Bei Verwendung von Holzschrauben 4 x 50 mm verwendbar für Türstärke 42 - 47 mm!

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder, Unterkonstruktion: Kunststoff
Lochung:
BB
Modell:
AMSTERDAM
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
37 - 42 mm
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
ø 52 x 8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur edelstahl hoppe, rosettengarnitur hoppe, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Hoppedrücker, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,73*
€ 31,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,35*
€ 31,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,30*
€ 30,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,38*
€ 29,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,45*
€ 27,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,28*
€ 22,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
2897501
ab € 0,24*
Zubehör
Hoppe
8017568
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.