Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Anwendungsbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102203295
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3747038
EAN/GTIN:
     4012789817881
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl

  • Unterkonstruktion Stahl


Weitere Informationen:
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung:
eckig
Türstärke:
35 - 45 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Lochung:
ohne Schlüsselrosetten
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
matt
Modell:
AMSTERDAM
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Drückergarnitur, Hoppedrücker, Rosettengarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,52*
€ 33,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,25*
€ 33,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,01*
€ 32,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,05*
€ 31,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,07*
€ 29,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,53*
€ 24,43
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2807318
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.