Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102203293
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3747097
EAN/GTIN:
     4012789818376
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette edelstahl
schlüssel rosette
HOPPE Drückergarnitur STOCKHOLM - eckig, ohne Schlüsselrosette, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
eckig
Lochung:
ohne Schlüsselrosetten
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8 fest SchnellstiftPlus mit A-Hülse auf 8,5 mm
Modell:
STOCKHOLM
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
schraubenlose Montage
Türstärke:
35 - 45 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Hoppe
Rosette:
53 x 53 x 2 mm
Weitere Suchbegriffe: hoppe schlüsselrosette, Drücker, Drücker einzeln, Drückerlochteil, Hoppedrücker, Türgriff, Türklinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,31*
€ 38,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,61*
€ 37,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,21*
€ 35,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,28*
€ 34,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,54*
€ 33,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,66*
€ 28,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.