Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt
Produktbild zu Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt
Skizze zu Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt
Symbol zu Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt
LOGO zu Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102202843
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11850747
EAN/GTIN:
     4012789954180
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LIÈGE - Schmalschild 24 mm, Griff flach,67 - 72,schwarz matt

Weitere Informationen:
Innenschild:
24 x 234 x 8 mm
Marke:
Hoppe
Außenschild:
24 x 234 x 8 mm
Modell:
LIÈGE
Material:
Aluminium
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6 mit Abdeckkappen
Lochung:
PZ 92
Rosette/Langschild:
Schmalschild
Ausführung:
Außenseite unsichtbar, Innenseite sichtbar, Türgriffe lose, ohne Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
schwarz matt
Türstärke:
67 -72 mm
Vierkantstift:
8 fest eingepresst Schnellstift mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe, liege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,11*
€ 48,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,55*
€ 48,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 39,26*
€ 46,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,44*
€ 44,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,87*
€ 43,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,71*
€ 36,54
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
11850711
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.