Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff TRESOR, Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff TRESOR, Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff TRESOR, Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff TRESOR, Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff TRESOR, Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202714
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     58875
EAN/GTIN:
     9004186479057
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff silber
fenstergriff
maco fenstergriff
MACO Fenstergriff TRESOR, Sperrknopf, VK 7 x 35 mm, Alu silber eloxiert

  • separat zu bestellen


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrknopf
Material:
Aluminium
Höhe:
58 mm
Oberfläche:
silber lackiert
Modell:
TRESOR
Rosette:
32 x 64,5 x 14,2 mm
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Werksnummer:
58875
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Länge:
134 mm
Marke:
Maco
sperrbar:
Ja
Rasterung:
90 °
Schrauben:
verdeckt
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive, abschließbar, sperrbar, sperrbare Fenstergriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.