Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu weiß
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu weiß
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu weiß
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102202627
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     54116
EAN/GTIN:
     9004186366593
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu weiß

  • verdeckt geschraubt


mit Vierkantstift 7x32 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
129 mm
Material:
Aluminium
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Stütznocken:
ø 12 mm
Oberfläche:
weiß (RAL 9016)
Marke:
Maco
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Werksnummer:
54116
Höhe:
55 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.