Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu bronze eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu bronze eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu bronze eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202626
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     54117
EAN/GTIN:
     9004186366609
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff bronze
MACO Fenstergriff HARMONY, Nocken 12 mm, VK 7x32 mm, Alu bronze eloxiert

  • verdeckt geschraubt


mit Vierkantstift 7x32 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Länge:
129 mm
Material:
Aluminium
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Stütznocken:
ø 12 mm
Oberfläche:
bronze eloxiert
Marke:
Maco
Vierkantstift:
7 x 32 mm
Werksnummer:
54117
Höhe:
55 mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.