Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu bronze eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu bronze eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu bronze eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu bronze eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu bronze eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202529
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21385
EAN/GTIN:
     9004186221953
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff bronze
MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu bronze eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Länge:
134 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Oberfläche:
bronze eloxiert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Maco
Werksnummer:
21385
Höhe:
57 mm
sperrbar:
Ja
Rasterung:
45 °
Sperre:
1D9
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: fensterolive versperrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.