Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu champagne eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu champagne eloxiert
Produktbild zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu champagne eloxiert
Skizze zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu champagne eloxiert
LOGO zu MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu champagne eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202527
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     21328
EAN/GTIN:
     9004186223827
Suchbegriffe:
Fenstergriff
maco fenstergriff
fenstergriff
MACO Fenstergriff HARMONY - Sperrzylinder, VK 7x35 mm, Alu champagne eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Sperrzylinder
Länge:
134 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10/12 mm
Modell:
HARMONY
Rosette:
28 x 63 x 12 mm
Oberfläche:
champagne eloxiert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Maco
Werksnummer:
21328
Höhe:
57 mm
sperrbar:
Ja
Rasterung:
45 °
Sperre:
1D9
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: fensterolive versperrbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
42600
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.