Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
Produktbild zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
Skizze zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
Symbol zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
LOGO zu HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102202347
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11718699
EAN/GTIN:
     4012789862096
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE Drückergarnitur AMSTERDAM - auf mini Rosette BB, 40-50, Edelstahl

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung:
selbstklebende Schlüsselrosetten
Befestigungszubehör:
-
Lochung:
BB
Stilrichtung:
minimalistisch
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Vierkantstift:
8 fest Schnellstift mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Klasse nach EN 1906:
3
Rosette:
32 x 48 x 3 mm
Modell:
AMSTERDAM
Marke:
Hoppe
Türstärke:
40 - 50 mm
Farbgruppe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 26,84*
Lager 3145
16
pro Satz
€ 5,90*
ab € 27,29*
€ 37,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,09*
€ 44,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,27*
€ 43,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,11*
€ 41,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,48*
€ 39,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,83*
€ 39,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,29*
€ 32,48
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.