Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl schwarz
Produktbild zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl schwarz
Skizze zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl schwarz
LOGO zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102202166
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     806246
EAN/GTIN:
     7611188461595
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Stahl schwarz
Tragkraft:
28 kg
Band ø:
14 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Bandhöhe:
82,4 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Achsabstand:
13,6 mm
Bolzenlänge:
40 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Band, Geschenkband, Ringelband, Schleifen-Band, Schleifenband, geschenk band, Nussband, ziernussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.