Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Fenstergriff SAMBA VK 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Fenstergriff SAMBA VK 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu ROTO Fenstergriff SAMBA VK 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu ROTO Fenstergriff SAMBA VK 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu ROTO Fenstergriff SAMBA VK 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102202008
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     639649
EAN/GTIN:
     4036263247605
Suchbegriffe:
Fenstergriff
roto fenstergriff silber
fenstergriffe roto
fenstergriff
ROTO Fenstergriff SAMBA VK 7 x 37 mm, Aluminium silber eloxiert

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
124 mm
Modell:
SAMBA
Rosette:
28,6 x 65,6 mm
Ausführung:
-
Stütznocken:
ø 10 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkantstift:
7 x 37 mm
Marke:
Roto
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Höhe:
56,1 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 45 mm
Schrauben:
verdeckt
Sperre:
-
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.