Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Endkappe eckig, 60 x 60 mm, Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Endkappe eckig, 60 x 60 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu CROSO Endkappe eckig, 60 x 60 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu CROSO Endkappe eckig, 60 x 60 mm, Edelstahl geschliffen V2A
LOGO zu CROSO Endkappe eckig, 60 x 60 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201943
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     245360
EAN/GTIN:
     4011879002077
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl-fittings kappe
edelstahl fittings
CROSO Endkappe eckig, 60 x 60 mm, Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Maß A:
60 mm
Maß B:
60 mm
Größe:
60x60 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.