Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steyrisches Fensterwinkelband, Schenkel 80 x 110 mm, Eisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Steyrisches Fensterwinkelband, Schenkel 80 x 110 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Steyrisches Fensterwinkelband, Schenkel 80 x 110 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Steyrisches Fensterwinkelband, Schenkel 80 x 110 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102201715
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     2414 EA/VK
EAN/GTIN:
     9002730549652
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Steyrisches Fensterwinkelband, Schenkel 80 x 110 mm, Eisen verzinkt geschwärzt

Hinweis: Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Lieferumfang:
1 linkes Winkelband
1 rechtes Winkelband
2 Schraubkegel
inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Material:
Eisen verzinkt geschwärzt
Schenkelbreite:
80 mm
Schenkelhöhe:
110 mm
Marke:
Schörghofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,00*
€ 69,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,81*
€ 67,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,02*
€ 64,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,16*
€ 62,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,13*
€ 60,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,84*
€ 50,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.