Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt
Produktbild zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt
Produktbild zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt
Skizze zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102201605
Hersteller:
     BILOBA
Herst.-Nr.:
     801513
EAN/GTIN:
     9002730574975
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürband Biloba 90° Glas-Glas, mit Feststellung 90°, Alu Edelstahl-Effekt

Für Innentüren, selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit mit Feststellung 90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Type:
Biloba
Werksnummer:
801513
Glasstärke:
8/10/12/13,52 mm
Montageart:
Glas-Glas
Feststellpunkt:
90°
Flügelbreite:
700 - 1000 mm
Tragkraft:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.