Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband Biloba 90° Glas-Wand,beidseitige Platte,Aluminium Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102 201 603
102 201 603
102 201 603
102 201 603
102 201 603
102 201 603
102 201 603
Anwendungsbild zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Wand,beidseitige Platte,Aluminium Edelstahl-Effekt
Anwendungsbild zu Pendeltürband Biloba 90° Glas-Wand,beidseitige Platte,Aluminium Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102201603
Hersteller:
     BILOBA
Herst.-Nr.:
     801013
EAN/GTIN:
     9002730574951
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband edelstahl
pendeltürband
Pendeltürband Biloba 90° Glas-Wand,beidseitige Platte,Aluminium Edelstahl-Effekt

Für Innentüren, selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit mit Feststellung 90°. Für Pendeltüren ohne oder mit Anschlag.

Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitige Anschraubplatte mit Befestigungslöcher 4 x ø 5 mm Senkbohrungen
Type:
Biloba
Werksnummer:
801013
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Tragkraft:
100 kg
Glasstärke:
8/10/12/13,52 mm
Montageart:
Glas-Wand
Flügelbreite:
700 - 1000 mm
Feststellpunkt:
90°
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.