Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißscharnier 60 x 55 x 2,5 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschweißscharnier 60 x 55 x 2,5 mm, Stahl blank
Produktbild zu Anschweißscharnier 60 x 55 x 2,5 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102201530
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140501 0 00207
EAN/GTIN:
     4015471016579
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißbänder simonswerk
anschweißband
Anschweißscharnier 60 x 55 x 2,5 mm, Stahl blank

gerollt, mit gleichstehenden Lappen, stumpf
ohne Anschraublöcher, zum Verschweißen
mit losem Messingstift

Weitere Informationen:
Lappenbreite:
21,5 mm
Bandhöhe:
60 mm
Breite:
55 mm
Material:
Stahl blank
Materialstärke:
2,5 mm
Rollen ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Scharnierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.