Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl weiß beschichtet RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl weiß beschichtet RAL 9010
Produktbild zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl weiß beschichtet RAL 9010
Skizze zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl weiß beschichtet RAL 9010
LOGO zu SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl weiß beschichtet RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3145-102201273
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     429726
EAN/GTIN:
     7611188309934
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
SFS Einbohr Zierband 14 mm, Typ Nussband, Stahl weiß beschichtet RAL 9010

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
82,4 mm
Bolzenlänge:
40 mm
Band ø:
14 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Material:
Stahl weiß beschichtet RAL 9010
Achsabstand:
13,6 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Tragkraft:
28 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Band, Geschenkband, Ringelband, Schleifen-Band, Schleifenband, geschenk band, Nussband, ziernussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.