Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Schwarz-Antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Schwarz-Antik
Produktbild zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Schwarz-Antik
Skizze zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Schwarz-Antik
LOGO zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Schwarz-Antik
Artikel-Nr.:
     3145-102201270
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     503519
EAN/GTIN:
     7611188985503
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Schwarz-Antik

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet (ausgenommen mit Stern * markierte)

* Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Material:
Stahl schwarz antik *
Kopfform:
Zierkopf
Bandhöhe:
88,4 mm
Band ø:
13 mm
Achsabstand:
12,6 mm
Bolzenlänge:
35 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Tragkraft:
24 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Fensterband, Fensterbänder, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHARMAG
100561
ab € 0,3684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.