Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Messing patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Messing patiniert
Produktbild zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Messing patiniert
Skizze zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Messing patiniert
LOGO zu SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Messing patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102201269
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136050
EAN/GTIN:
     7613168439686
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband mit Zierkopf, 13 mm, Messing patiniert

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet (ausgenommen mit Stern * markierte)

* Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Achsabstand:
12,6 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
13 mm
Bandhöhe:
88,4 mm
Bolzenlänge:
35 mm
Bolzenstärke:
8,2 mm
Kopfform:
Zierkopf
Material:
Messing patiniert
Tragkraft:
24 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHARMAG
100561
ab € 0,3684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.