Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2
Produktbild zu SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2
Skizze zu SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2
LOGO zu SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2
Artikel-Nr.:
     3145-102201253
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730536683
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Schild PZ88, mit Kzs., RC2

  • Skizze Version A
  • Zylinderüberstand 13 - 16 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Türstärke:
wahlweise mm
Außenschild:
55 x 247 x 16 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Kernziehschutz:
Ja
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, (Zyl.-Überstand 13-16)
Klasse nach EN 1906:
3
Oberfläche:
matt
Innenschild:
55 x 247 x 9 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Richtung:
universal
Lochung:
PZ 88
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
BRÜNN
Vierkantstift:
gerichtet für 8 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette/Langschild:
Langschild
Abmessung:
- mm
Ansatz:
16 mm
Stilrichtung:
modern
Schraublochabstand:
212 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzbeschläge, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,74*
€ 135,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,04*
€ 133,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,93*
€ 127,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,25*
€ 126,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,26*
€ 105,03
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4125 /16MM
ab € 35,09*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 7,11*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,58*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,73*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 5,98*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 6,39*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 6,53*
Zubehör
Marchesi
SET
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.