Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißtorband lang Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschweißtorband lang Edelstahl V2A
Produktbild zu Anschweißtorband lang Edelstahl V2A
Skizze zu Anschweißtorband lang Edelstahl V2A
LOGO zu Anschweißtorband lang Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201225
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     633200
EAN/GTIN:
     4011879004385
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband
Anschweißtorband lang Edelstahl V2A

Maß E = Länge

Maß E = Länge

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A
Maß C:
26 mm
Maß F:
37 mm
Gewinde:
20 mm
Maß D:
23 mm
Maß A:
30 mm
Maß B:
37 mm
Maß E:
165 mm
Marke:
Croso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.