Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband, 14,5 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband, 14,5 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu SFS Einbohrband, 14,5 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu SFS Einbohrband, 14,5 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu SFS Einbohrband, 14,5 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102201214
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134665
EAN/GTIN:
     7613168423371
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband, 14,5 mm, Stahl vermessingt

Hinweis: Oberflächen nicht für den Außenbereich geeignet (ausgenommen mit Stern * markierte)

* Oberfläche auch für den Außenbereich geeignet

Weitere Informationen:
Achsabstand:
12,9 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
14,5 mm
Bandhöhe:
37,4 mm
Bolzenlänge:
40 mm
Bolzenstärke:
8,4 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
28 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Fensterband, Fensterbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.