Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Eckbogen 90° für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Eckbogen 90° für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V4A
Produktbild zu CROSO Eckbogen 90° für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V4A
Skizze zu CROSO Eckbogen 90° für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V4A
LOGO zu CROSO Eckbogen 90° für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V4A
Artikel-Nr.:
     3145-102201162
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     CN4900430
EAN/GTIN:
     4011879028879
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
CROSO Eckbogen 90° für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm, Edelstahl geschliffen V4A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V4A
Ausführung:
für Vierkantrohr 40 x 40 x 2,0 mm
Maß A:
40 mm
Maß B:
25 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.