Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Endkappe eckig, 30 x 30 mm, Edelstahl geschliffen V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CROSO Endkappe eckig, 30 x 30 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Produktbild zu CROSO Endkappe eckig, 30 x 30 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Skizze zu CROSO Endkappe eckig, 30 x 30 mm, Edelstahl geschliffen V2A
LOGO zu CROSO Endkappe eckig, 30 x 30 mm, Edelstahl geschliffen V2A
Artikel-Nr.:
     3145-102201078
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     245330
EAN/GTIN:
     4011879002053
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl fittings
CROSO Endkappe eckig, 30 x 30 mm, Edelstahl geschliffen V2A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V2A
Maß A:
30 mm
Maß B:
30 mm
Größe:
30x30 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Geländer, Geländersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.