Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensternussband, rechts, Bandhöhe 80 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung rechts
Abbildung rechts
Skizze zu Fensternussband, rechts, Bandhöhe 80 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102201038
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     223751
EAN/GTIN:
     9005904112089
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
Fensternussband, rechts, Bandhöhe 80 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
80 mm
Material:
Stahl verzinkt
Richtung:
rechts
Stift ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, roto fensterband, konstruktionsband, Fitschenband, Nussband, ziernussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 140973 0 01010
ab € 0,0803*
Zubehör
Roto
223761
ab € 1,3663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.