Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensternussband, rechts, Bandhöhe 70 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung rechts
Abbildung rechts
Skizze zu Fensternussband, rechts, Bandhöhe 70 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102201030
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     223749
EAN/GTIN:
     9005904112065
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
Fensternussband, rechts, Bandhöhe 70 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
70 mm
Material:
Stahl verzinkt
Richtung:
rechts
Stift ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, roto fensterband, konstruktionsband, Fitschenband, Nussband, ziernussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roto
223760
ab € 1,3563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.