| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101199985 Herst.-Nr.: SB5031105 EAN/GTIN: 5704049907515 |
| |
|
| | |
| SUPRABEAM Taschenlampe Q3 LED 380 Lumen
Kompakt und extrem leistungsstark, ideal für den professionellen Nutzer, der eine leistungsfähige Taschenlampe benötigt. Im Gürtel oder in der Tasche – Jederzeit ergonomischer Bedienkomfort für weiträumige Sicht und Sichtprüfungen. Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem sammelt das LED-Licht und lenkt es durch einfaches Schieben mit maximaler Effektivität von einem perfekten runden Flutlicht zu einem höchst intensiven Langdistanz Punktlicht. Genaue Einstellung der Leuchtstärke durch einen intelligenten, elektronischen Schalter.
Lieferung inkl. 3 x AAA Batterie, Halteschlaufe, Gürteltasche, im Präsentationsrohr.
Weitere Informationen: | | Länge: | 115,3 mm | Gewicht: | 99 g | Brenndauer: | bis zu 60 h | Marke: | Suprabeam | Kopf ø: | 26,5 mm | Reichweite ca.: | 230 m | Type: | Q3 | Schutzart: | IP X4 | Leuchtmittel: | LED | Lichtstrom (Lumen): | 380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,40* | € 63,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,30* | € 63,42* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,88* | € 95,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|