Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Russell Damen schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Nicht Bügeln
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz XS
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz XS
Symbol zu Fleecejacke Russell Damen schwarz XS
Normalwaschgang bei 40°C
Artikel-Nr.:
     3145-101199263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000200269
EAN/GTIN:
     9002730941470
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Fleecejacke Russell Damen schwarz XS

Das dichte und kompakte Fleece-Material sorgt für minimalen Wärmeverlust. Extrem glatte Oberfläche, Kadettkragen, Kordelzug im Saum. Modularer Schnitt für beste Passform, Antipilling-Fleece. Seitentaschen mit auf links eingenähten Reißverschlüssen für beste Optik.

Weitere Informationen:
Serie:
Russell
Farbe:
schwarz
Gewicht:
320 g/m²
Type:
Fleece
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke damen xs, damen jacke, damen jacken schwarz, Jacke, Shell, Soft, Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.