Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
Produktbild zu MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
Symbol zu MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
Symbol zu MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
LOGO zu MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
Artikel-Nr.:
     3145-101198727
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLX5067TX1
EAN/GTIN:
     088381737722
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akkuschlagbohrschrauber 18v 5ah mak...
MAKITA Akku-Set DLX5067TX1 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion

Zusammenstellung von Makita Akku-Geräten für die Montage.

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 481 Z
21 - Drehmomenteinstellungen. 1,5-13 mm Schnellspannbohrfutter. 2-Gang Getriebe, LED-Licht. Mit und ohne Schlagfunktion.
Spannung: 18 Volt
Leerlaufdrehzahl (1.Gang/2.Gang): 0-550 r/min / 0-2100 r/min
Schlagzahl: 0-8250 r/min / 0-31500 r/min
Drehmoment hart/weich: 115/60 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl ø: 76/16/13 mm
Gewicht: 2,4 kg.

Akku-Handkreissäge DHS 661 Z
Leistungsfähige und professionelle, bürstenlose Säge mit einer Motorbremse, AWS-Autostart Funktion. Mit geführter Belüftungsluft für eine saubere Schnittlinie. Inkl. LED-Licht. Geeignet für die verwendung mit einer Führungsschiene.
Spannung: 18 Volt
Leerlaufdrehzahl: 0-5000 r/min,
Max. Schnittleistung 90°: 57 mm,
Max. Schnittleistung 45°: 41 mm,
Max. Schnittleistung 50°: 37 mm,
Sägeblatt Ø: 165 mm
Gewicht: 3,2 kg.

Akku-Winkelschleifer DGA 513 Z
Staub und Spritzwasser geschützt, Drehzahleinstellung. ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst. AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl verlangsamt oder die Scheibe stoppt. Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster.
Spannung: 18 Volt
Schleifscheiben ø: 125 mm
Spindelgewinde: M14 x 2
Leerlaufdrehzahl: 3000-8500 r/min
Gewicht: 2,3 kg.

Akku-Reciprosäge DJR 186 Z
Funkenarmes schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten.
Spannung: 18 Volt
Hublänge: 32 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-2800 r/min,
Max. Schnittleistung Holz 90°: 255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr: 130 mm
Gewicht: 3,5 kg.

Akku-LED Lampe DML 815
Leicht und Handlich. Mit 4 LED's
Spannung: 14,4 / 18 Volt
Lichtstrom: 160 Lumen
Leuchtstärke: (1 m Entfernung): 3000 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah: 54 h
Gewicht: 0,56 kg.

Lieferung inkl. 2 Akkus (Li-Ion) 5,0 Ah, Schnellladegerät DC 18 RC, Akku-Schlagbohrschrauber DHP 481 Z, Akku-Handkreissäge DHS 661 Z, Akku-Winkelschleifer DGA 513 Z, Akku-Reciprosäge DJR 186 Z, Akku-LED Lampe DML 815, Tiefenanschlag, Schutzhaube, Parallelanschlag, Reciprosägeblatt für Metall, Metallhaken, Seitengriff, Absaugstutzen, Reciprosägeblatt für Metall, Schraube M4x12, Haken, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Bit-Halter, EFFICUT Handkreissägeblatt 165, Aufsteck-Schutzhaube (Trennen), Schnellspannbohrfutter 13 mm, Spannflansch, PH/Schlitz Doppelbit, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe, Transporttasche soft mit Rollen.

Weitere Informationen:
Anzahl der Akkus:
2 ST
Satzgröße:
9-teilig
Ausführung:
Li-Ion
Marke:
Makita
Kapazität nach IEC:
5 Ah
Spannung:
18 V
Type:
DLX 5067 TX1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,14*
€ 1.221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,52*
€ 1.191,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,74*
€ 1.129,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,14*
€ 1.108,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,95*
€ 1.088,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.