Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101193343 Herst.-Nr.: 3655 EAN/GTIN: 4000903365509 |
| |
|
| | |
| MESTO Spritzrohr gebogen 50cm
Flachstrahldüse Nr. 1421F (80-01E) aus Messing.
Lieferung inkl. Spritzrohr 50 cm ohne Düse, Dichtungsring D15 x D11 x 2 mm, Düsenkörper außen 18 x 1,5 / innen 11 x 1, Feinfilter 100 Maschen, Flachstrahl-Mundstück 80-01E, Überwurfmutter 18 x 1,5 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Mesto | Material: | Messing | Länge: | 50 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,13* | € 15,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,96* | € 15,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,06* | € 15,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,15* | € 15,76* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,00* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|