Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBNER Rechenstiel Linde mit Konus Länge 2000 mm ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EBNER Rechenstiel Linde mit Konus Länge 2000 mm ø 28 mm
Produktbild zu EBNER Rechenstiel Linde mit Konus Länge 2000 mm ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193230
Hersteller:
     Ebner
Herst.-Nr.:
     442
EAN/GTIN:
     9003194004428
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Rechenstiel
gerätestiel 2000x28 mm
EBNER Rechenstiel Linde mit Konus Länge 2000 mm ø 28 mm

Weitere Informationen:
Stiellänge:
2000 mm
Material Stiel:
Linde
Ausführung:
mit Konus
Hausstärke:
ø 28 mm
Type:
442
Marke:
Ebner Holzindustrie
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, AllesfürdenGarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.