Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONNECK Sperrholz-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SONNECK Sperrholz-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 500 mm
Produktbild zu SONNECK Sperrholz-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 500 mm
LOGO zu SONNECK Sperrholz-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193100
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     471102
EAN/GTIN:
     9002766471125
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber holz
schneeschieber
SONNECK Sperrholz-Schneeschieber mit Stiel Räumbreite 500 mm

Sperrholz-Schneeschieber mit Stahlkante, 5-fach verleimt.

Weitere Informationen:
Abmessung:
500 x 350 mm
Type:
471102
Stiellänge:
1400 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Schneeschaufel, Winterfit, snowmaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.