Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Produktbild zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Produktbild zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Produktbild zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Produktbild zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Produktbild zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Symbol zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
LOGO zu BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre
Artikel-Nr.:
     3145-101192940
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730800500
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
maschinenmeißel-satz sds max
BOSCH Meissel-Set SDS-Max Rtec 5-teilig in Röhre

Ideal geeignet für verschiedene Betonarbeiten.

Lieferung inkl. 2 Flachmeißel 25x400 mm, 2 Spitzmeißel 400 mm + 1 Spatmeißel 50x400 KOSTENLOS.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
SDS max
Type:
RTec
Marke:
Bosch
Satzgröße:
5-tlg.
Weitere Suchbegriffe: maschinenmeißel satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.