Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Holzspiralbohrer HS Länge 115 mm Bohrer ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 115 mm Bohrer ø 8 mm
Produktbild zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 115 mm Bohrer ø 8 mm
LOGO zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 115 mm Bohrer ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192856
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     3305HS-8
EAN/GTIN:
     9003077109189
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
STERN Holzspiralbohrer HS Länge 115 mm Bohrer ø 8 mm

Holzspiralbohrer mit zwei Hauptschneiden, zwei kurze Vorschneider, Zentrierspitze. Doppelte Rückführung, offener Spankanal. Hochleistungs-Schnellschnittstahl mit einer Härte von 62-66 HRC für besonders lange Lebensdauer. Ruhiger Lauf für maßhaltige Bohrungen.

Weitere Informationen:
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
115 mm
Material:
HSS
Bohrer ø:
8 mm
Type:
3305 E
Weitere Suchbegriffe: 8mm, Dübelbohrer, Holzbohrer, Zentrierspitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.