Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Holzspiralbohrer HS Länge 100 mm Bohrer ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 100 mm Bohrer ø 6 mm
Produktbild zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 100 mm Bohrer ø 6 mm
LOGO zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 100 mm Bohrer ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192854
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     3305HS-6
EAN/GTIN:
     9003077109165
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
STERN Holzspiralbohrer HS Länge 100 mm Bohrer ø 6 mm

Holzspiralbohrer mit zwei Hauptschneiden, zwei kurze Vorschneider, Zentrierspitze. Doppelte Rückführung, offener Spankanal. Hochleistungs-Schnellschnittstahl mit einer Härte von 62-66 HRC für besonders lange Lebensdauer. Ruhiger Lauf für maßhaltige Bohrungen.

Weitere Informationen:
Marke:
Stern
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
100 mm
Material:
HSS
Bohrer ø:
6 mm
Type:
3305 E
Weitere Suchbegriffe: 6mm, Dübelbohrer, Holzbohrer, Zentrierspitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.