Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA Ersatz Absetzsägeblatt mit Angel Blattlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ULMIA Ersatz Absetzsägeblatt mit Angel Blattlänge 600 mm
Produktbild zu ULMIA Ersatz Absetzsägeblatt mit Angel Blattlänge 600 mm
LOGO zu ULMIA Ersatz Absetzsägeblatt mit Angel Blattlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192738
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     236-600
EAN/GTIN:
     4044637102061
Suchbegriffe:
Absatzsägeblatt
Absetzsägeblatt
Gestellsägeblatt
Spannsägeblatt
ULMIA Ersatz Absetzsägeblatt mit Angel Blattlänge 600 mm

Passend zu Absetzsäge. Zahnweite 3 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Ulmia
Type:
102-061
Blattlänge:
600 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: gestellsägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ulmia
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.