Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULMIA Spannsäge Blattlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ULMIA Spannsäge Blattlänge 600 mm
Produktbild zu ULMIA Spannsäge Blattlänge 600 mm
LOGO zu ULMIA Spannsäge Blattlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192735
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     270-600
EAN/GTIN:
     4044637101958
Suchbegriffe:
Absatzsäge
Absetzsäge
Gestellsäge
Schittersäge
ULMIA Spannsäge Blattlänge 600 mm

Große auf Stoß stehende Sägezähne für gröbere Schnitte. Bestens geeignet zum Zuschneiden und Querschneiden von Schnittholz.
Form C, Bezahnungsart: Stosszahnung.

Weitere Informationen:
Marke:
Ulmia
Blattlänge:
600 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
1008 g
Type:
270-600
Weitere Suchbegriffe: Spannsäge, absetzsäge ulmia, absetzsäge, absetzsäge 600mm, Handsäge, Zugsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,61*
€ 69,80*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 54,5783*
€ 70,1283*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 70,66*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 75,98*
Lager 3145
14
€ 5,90*
ab € 73,60*
€ 91,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ulmia
235-600
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.