Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Sappel "Tiroler Form" mit Stiel Kopfgewicht 1100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Sappel "Tiroler Form" mit Stiel Kopfgewicht 1100 g
Produktbild zu STUBAI Sappel "Tiroler Form" mit Stiel Kopfgewicht 1100 g
Anwendungsbild zu STUBAI Sappel "Tiroler Form" mit Stiel Kopfgewicht 1100 g
LOGO zu STUBAI Sappel "Tiroler Form" mit Stiel Kopfgewicht 1100 g
Artikel-Nr.:
     3145-101192722
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     673353
EAN/GTIN:
     9002793605289
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
STUBAI Sappel "Tiroler Form" mit Stiel Kopfgewicht 1100 g

Mit Schneidrücken aus Stahl geschmiedet, Spitze gehärtet, geschliffen, poliert und lackiert, konisches Haus für guten Stielsitz. Mit Eschenstiel.

Weitere Informationen:
Gewicht (ohne Stiel):
1100 g
Type:
6733
Länge:
1050 mm
Gewicht:
2200 g
Ausführung:
ohne Zähne
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, stubai sapie, griesbeil, Forstwerkzeug, Sapi, Sapine, Sapinen, Schneidsapine, Zapi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 61,02*
€ 77,92*
€ 4,80*
ab € 63,63*
€ 80,98*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 65,74*
€ 83,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
362
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.