Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192581 Herst.-Nr.: 11857050 EAN/GTIN: 7313468570507 |
| |
|
| | |
| RAPID Klammern Type 53 8 mm aus Stahldraht (5000 Stück)
Feindrahtklammern hergestellt aus besonders feinem Draht, daher weniger auffallend. Ideal zur Verwendung mit Stoffen, Leder oder für Dekorationsmaterial, Etiketten und Poster.
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Drahtmaß: | 0,75 x 0,52 mm | Inhalt: | 5000 ST | Verpackung: | Box | Type: | 53 | Material: | Stahldraht | Rückenbreite: | 11,4 mm | Marke: | Rapid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,69* | € 9,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,98* | € 10,43* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,87* | € 10,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,97* | € 11,75* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 17,46* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|