| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192336 Herst.-Nr.: 420003 EAN/GTIN: 9002793402598 |
| |
|
| | |
| STUBAI Maurerkelle geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt 180 mm
Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt, mit rotem Heft.
Weitere Informationen: | | Marke: | Stubai | Type: | 420003 | Größe: | 180 x 125 mm | Ausführung: | geschmiedet, Tiroler Form |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, maurerkelle 180mm, anheimer maurerkelle, stubai maurerkelle, Form, Kelle, Tirol, Tiroler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,45* | € 15,23* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,44* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|