Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Kunststoff Reibbrett Integral 420 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett Integral 420 x 260 mm
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett Integral 420 x 260 mm
LOGO zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett Integral 420 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192285
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.295.05
EAN/GTIN:
     9002648188745
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Kunststoff Reibbrett Integral 420 x 260 mm

Leicht und griffsympathisch, lange Lebensdauer, kein Verziehen durch Feuchtigkeit.

Weitere Informationen:
Type:
Integral
Marke:
Kaufmann
Material:
Kunststoff
Größe:
420 x 260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.