Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 10 mm Moosgummi 280 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 10 mm Moosgummi 280 x 140 mm
Produktbild zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 10 mm Moosgummi 280 x 140 mm
LOGO zu KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 10 mm Moosgummi 280 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192199
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     56.041.03
EAN/GTIN:
     9002648000429
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
KAUFMANN Kunststoff Reibbrett mit 10 mm Moosgummi 280 x 140 mm

Schwarzer Moosgummi.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Moosgummi
Größe:
280 x 140 mm
Marke:
Kaufmann
Type:
56.041.03
Belaghöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett moosgummi, Moosgummi Reibbrett, Moosgummi-Reibbrett, Moosgummireibbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.